消火 ホース ノズルのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
121件の「消火 ホース ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消防ホース先端」、「無反動 ノズル」、「放水 ノズル」などの商品も取り扱っております。
散水ノズル クローム水口付 報商製作所ランキング1位
1個
8,698税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

散水ノズル DAフンム付クローム 報商製作所ランキング2位
先端部分を回して使用頂くタイプ。加減によって閉止、噴霧、直射にて使用可能。クロームメッキ
用途散水材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル YUMI(吐水口ネジ) 岩崎製作所ランキング3位
消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。 噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。
材質外部品:ゴム製材質(本体)アルミ製
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

散水ノズル 三段切替付クローム 報商製作所ランキング4位
レバータイプ。閉止、噴霧、直射の3段切替。クロームメッキ
用途散水材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ガンタイプ散水/消防ノズル Xノズル 岩崎製作所ランキング5位
消火・散水用にガンタイプノズルが登場。持ち手があり、放水が容易に。 また、レバーストップ式で不意のシャット・オープンがなくなり、先端で流量ストレート~噴霧等の可変が可能(噴射最大角135°)。 国内最軽量により、負担軽減しながらホース接続部にはベアリング構造を採用。 これによりホースのキンクを防ぎ安全です。町野式。
材質アルミ
1台
55,980税込61,578
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ホース先端に取り付け、散水に使用します。ロングタイプのため握り部があり使用しやすいです。
用途ポンプパーツ。
1個
7,798税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
7,698税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMI(ユミ)が接続されているセット商品となります。 【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ)。 【DA噴霧ノズル】アルミ製YUMI(ユミ)の仕様(噴霧角度:0~120°/直射/噴霧/停止の3段切り替え型/完全な均一状(フルコーン)。
用途消防/散水/農業/散水材質アルミ
1個
4,598税込5,058
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。 噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。 ボールコック式レバーで水量の調整が可能です。
材質外部品:ゴム製材質(本体)アルミ製
1個
10,980税込12,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMI(ユミ)微粒子が接続されているセット商品となります。 【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ)。 【DA噴霧ノズル】アルミ製YUMI(ユミ)微粒子)の仕様(シャット位置から直射まで、1/8回転。/水切りリブが細かい水粒子に。中空にならず中心まできちんと散水<。
用途消防/散水/農業/散水仕様ノーコンパウンド材質アルミ呼び径(A)(DA噴霧ノズル根元側)40筒先(呼び径)40A呼び径(Φmm)(DA噴霧ノズル吐水側)13
1個
4,298税込4,728
当日出荷

町野式消防ホースと接続し、ご使用いただけます。
タイプ町野式主材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,598税込9,458
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。JZ微粒子の強化モデル。10Kの高圧仕様です。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。
シャワー種類停止・直射・噴霧材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

吐水口付き散水ノズル
シャワー種類直射材質アルミ製全長(mm)270
1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)です。根元接続部はスイベルジョイント式。ホースのねじれにも影響を受けません。ハンドル位置(40°・50°・60°)は片手で調整できますのでボルトを締める煩わしさはありません。ハンドルを反対に回せば簡易放水銃として使用できます。屈折しているパイプ部で強力な水圧を吸収します。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質アルミ製吐出口径(呼び径)65A
1個
24,980税込27,478
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)用の先端ストレートノズルです。(吐水口ネジ)
材質アルミ材質(金具)アルミ
1個
519税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

散水、農水用です。
材質ポリエステル繊維、PUR、黄銅長さ(m)20最高使用圧力(MPa)ホース/1.3
1巻
19,980税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。 噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。 シャット位置から直射までわずか1/8回転の快速仕様。
材質外部品:ゴム製材質(本体)アルミ製呼び径口径:65A
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワンタッチでのホースとホースの連結に。 町野式オスとセットで使用します。 タケノコ部にはホースを接続。 散水栓にもセットできます。
用途ポンプパーツ形状カップリング適合用途ポンプパーツ
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ノズル本体ネジはG1の内ネジ(呼40・50はG1 1/2)
用途運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル材質アルミニウム水流切替先端操作で直射・噴霧・止水
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

消火・散水用にガンタイプノズルが登場。持ち手があり、放水が容易に。 また、レバーストップ式で不意のシャット・オープンがなくなり、先端で流量ストレート~噴霧等の可変が可能(噴射最大角135°)。 国内最軽量により、負担軽減しながらホース接続部にはベアリング構造と無反動式を採用。 これによりホースのキンクを防ぎ、反動力軽減しより安全です。町野式。
材質アルミ
1台
68,980税込75,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)